TEAFLEX - TEAPRM16M0403 PRES.MULTIF. 4 X 3 ISO16 - PRM16M0403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343167186
Artikelnummer
TEAPRM16M0403
Herstellernummer
PRM16M0403
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
21 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


