Startseite

TEAFLEX - TEAPRLM2511 PR.FIL.LUNGO 7 -10,5 ISO25 - PRLM2511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343101203

Artikelnummer

TEAPRLM2511

Herstellernummer

PRLM2511

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

28 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

30.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello O-ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l'impiego di questo pressacavo, con l'applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm IP68.