TEAFLEX - TEAPRLM1609 PR.FIL.LUNGO 6,5- 9,5 ISO16 - PRLM1609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8030343101067
Artikelnummer
TEAPRLM1609
Herstellernummer
PRLM1609
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.