TEAFLEX - TEAPRL2111 PR.FIL.LUNGO 7 -10,5 PG21 - PRL2111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 30 mm
Sechskant Eckmaß - 32 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343063211
Artikelnummer
TEAPRL2111
Herstellernummer
PRL2111
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...135 °C
Geschirmt:
nein


