Startseite

TEAFLEX - TEAPRL0907 PR.FIL.LUNGO 4 - 6,5 PG09 - PRL0907

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRL0907 PR.FIL.LUNGO 4 - 6,5 PG09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343063037

Artikelnummer

TEAPRL0907

Herstellernummer

PRL0907

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura. La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questi pressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti con spessore sino a 10 mm.