TEAFLEX - TEAPRATM3218 PRES.ANTITORS.14 -18 ISO32 - PRATM3218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Packung
10 ST
EAN
8030343101487
Artikelnummer
TEAPRATM3218
Herstellernummer
PRATM3218
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
35 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
37.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


