TEAFLEX - TEAPRAT2928 PRES.ANTITORS.24 -28 PG29 - PRAT2928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9.25 mm
Werkstoff - Metall
Packung
10 ST
EAN
8030343062719
Artikelnummer
TEAPRAT2928
Herstellernummer
PRAT2928
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9.25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Innendurchmesser:
19.5 mm


