Startseite

TEAFLEX - TEAPRAM3225 PRES.ALLARG. 20 -25 M32X1,5 - PRAM3225

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRAM3225 PRES.ALLARG. 20 -25 M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343062481

Artikelnummer

TEAPRAM3225

Herstellernummer

PRAM3225

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.