Startseite

TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG. 14 -18 PG16 - PRA1618

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG.  14  -18   PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 17 mm

  • Gewindelänge - 6.5 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...18 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343062955

Artikelnummer

TEAPRA1618

Herstellernummer

PRA1618

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

17 mm

Gewindelänge:

6.5 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...18 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.