Startseite

TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1 - PRA10025

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRA10025 PRES.ALLARG. 20 -25 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Gewindesteigung - 26 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343062900

Artikelnummer

TEAPRA10025

Herstellernummer

PRA10025

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Gewindesteigung:

26 mm

Gewindelänge:

11 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...25 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.