Startseite

TEAFLEX - TEAPRA03813 PRES.ALLARG. 9 -13 3/8 - PRA03813

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRA03813 PRES.ALLARG. 9 -13 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343062856

Artikelnummer

TEAPRA03813

Herstellernummer

PRA03813

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Ø con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna.