Startseite

TEAFLEX - TEAPRA03809 PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 3/8 - PRA03809

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343141476

Artikelnummer

TEAPRA03809

Herstellernummer

PRA03809

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

3/8 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo allargato in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. La funzione di questo pressacavo consente di unire cavi di grosso ∅ con filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzo di riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanica e sul costo finale. I cavi con ∅ esterno uguale o superiore al ∅ B di passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezione esterna IP68.