Startseite

TEAFLEX - TEAPR4844 PRESSACAVO 39 -44 PG48 - PR4844

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR4844 PRESSACAVO 39 -44 PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343065314

Artikelnummer

TEAPR4844

Herstellernummer

PR4844

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.