Startseite

TEAFLEX - TEAPR29MG PRES.MULTIF. 2X6,5-1X10 PG29 - PR29MG

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR29MG PRES.MULTIF. 2X6,5-1X10 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach-Dichteinsatz - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

8030343064898

Artikelnummer

TEAPR29MG

Herstellernummer

PR29MG

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno consentendo un notevole risparmio di spazio.