TEAFLEX - TEAPR2928 PRESSACAVO 24 -28 PG29 - PR2928
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
15 ST
EAN
8030343065123
Artikelnummer
TEAPR2928
Herstellernummer
PR2928
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.