Startseite

TEAFLEX - TEAPR2920 PRESSACAVO 17 -20,5 PG29 - PR2920

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR2920 PRESSACAVO 17 -20,5 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343065109

Artikelnummer

TEAPR2920

Herstellernummer

PR2920

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.