Startseite

TEAFLEX - TEAPR2918 PRESSACAVO 14 -18 PG29 - PR2918

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR2918 PRESSACAVO 14 -18 PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 15 ST

EAN

8030343065093

Artikelnummer

TEAPR2918

Herstellernummer

PR2918

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.