Startseite

TEAFLEX - TEAPR21ML PRES.MULTIF. 2x7-3x7S PG21 - PR21ML

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7.5 mm

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343064607

Artikelnummer

TEAPR21ML

Herstellernummer

PR21ML

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

30 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

33 mm

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finalenon sono passanti IP68.