TEAFLEX - TEAPR21M06065 PRES.MULTIF. 6 X 6,5 PG21 - PR21M06065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP67
Packung
20 ST
EAN
8030343064744
Artikelnummer
TEAPR21M06065
Herstellernummer
PR21M06065
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...6.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Messing
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...135 °C