Startseite

TEAFLEX - TEAPR21M0408 PRES.MULTIF. 4 X 8 PG21 - PR21M0408

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR21M0408 PRES.MULTIF. 4 X 8 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343064713

Artikelnummer

TEAPR21M0408

Herstellernummer

PR21M0408

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.