Startseite

TEAFLEX - TEAPR1609 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG16 - PR1609

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR1609 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343064461

Artikelnummer

TEAPR1609

Herstellernummer

PR1609

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.