Startseite

TEAFLEX - TEAPR11430 PRESSACAVO 26 -30 1 1/4 - PR11430

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR11430 PRESSACAVO    26  -30   1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343064041

Artikelnummer

TEAPR11430

Herstellernummer

PR11430

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.