Startseite

TEAFLEX - TEAPR10018 PRESSACAVO 14 -18 1 - PR10018

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR10018 PRESSACAVO    14  -18   1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343063815

Artikelnummer

TEAPR10018

Herstellernummer

PR10018

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.