TEAFLEX - TEAPR0907 PRESSACAVO 4 - 6,5 PG09 - PR0907
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
EAN
8030343063778
Artikelnummer
TEAPR0907
Herstellernummer
PR0907
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.