Startseite

TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2 - PR01213

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 16 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343063617

Artikelnummer

TEAPR01213

Herstellernummer

PR01213

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Gewindesteigung:

16 mm

Gewindelänge:

9 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...13 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.