Startseite

TEAFLEX - TEAPR01207 PRESSACAVO 4 - 6,5 1/2 - PR01207

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPR01207 PRESSACAVO 4 - 6,5 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343063570

Artikelnummer

TEAPR01207

Herstellernummer

PR01207

Hersteller

TEA

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.