TEAFLEX - TEAPPRF29B GUAINA POLIPROPILENE 29 NERO - PPRF29B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 34.5 mm
Packung
50 M
EAN
8030343110984
Artikelnummer
TEAPPRF29B
Herstellernummer
PPRF29B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
250 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


