Startseite

TEAFLEX - TEAPPRF23B GUAINA POLIPROPILENE 23 NERO - PPRF23B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPRF23B GUAINA POLIPROPILENE 23 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Druckfestigkeit - 125 N

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Biegeradius, statisch - 45 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110977

Artikelnummer

TEAPPRF23B

Herstellernummer

PPRF23B

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

45 mm

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

250 N

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

HB

Innendurchmesser:

22.6 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

28.5 mm

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima resistenza chimica Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.