Startseite

TEAFLEX - TEAPPRF17B GUAINA POLIPROPILENE 17 NERO - PPRF17B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPRF17B GUAINA POLIPROPILENE 17 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110960

Artikelnummer

TEAPPRF17B

Herstellernummer

PPRF17B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

17 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

21.2 mm

Innendurchmesser:

16.2 mm

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Zugfestigkeit:

250 N

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima resistenza chimica Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.