TEAFLEX - TEAPPRF12B GUAINA POLIPROPILENE 12 NERO - PPRF12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Außendurchmesser - 15.8 mm
Packung
50 M
EAN
8030343110953
Artikelnummer
TEAPPRF12B
Herstellernummer
PPRF12B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL94:
HB
Biegeradius, statisch:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Zugfestigkeit:
250 N
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


