Startseite

TEAFLEX - TEAPPRF10B GUAINA POLIPROPILENE 10 NERO - PPRF10B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPRF10B GUAINA POLIPROPILENE 10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 13 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8030343110946

Artikelnummer

TEAPPRF10B

Herstellernummer

PPRF10B

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

9.6 mm

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL94:

HB

Biegeradius, statisch:

20 mm

Halogenfrei:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Zugfestigkeit:

250 N

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e di flessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenza al fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono le macchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimica grazie alla buona resistenza agli agenti chimici. Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforo e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima resistenza chimica Buona resistenza meccanica (compressione e impatto) alle basse temperature e in condizioni di aria secca. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.