Startseite

TEAFLEX - TEAPPDC45 GUAINA APRIBILE PP45B - PPDC45 - PPDC45

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPPDC45 GUAINA APRIBILE PP45B - PPDC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Halogenfrei - ja

  • Flexibilität - sehr flexibel

  • Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja

Packung

  • 25 M

EAN

8030343118720

Artikelnummer

TEAPPDC45

Herstellernummer

PPDC45

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schutzart (IP):

IP54

Halogenfrei:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale. Polipropilene di alta qualità e specifica formulazione. Facilità di montaggio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Resistenza chimica molto buona. Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.