TEAFLEX - TEAPPDC14 GUAINA APRIBILE PP14B - PPDC14 - PPDC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP54
Halogenfrei - ja
Flexibilität - sehr flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja
Packung
50 M
EAN
8030343118683
Artikelnummer
TEAPPDC14
Herstellernummer
PPDC14
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP54
Halogenfrei:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Le guaine apribili sono state realizzate con l’obiettivo di intervenire sui cablaggi dei cavi successivamente alla loro messa in opera. Nuovi cavi pertanto possono essere aggiunti in una seconda fase, inoltre questo permette di non dover scollegare i cavi dalla loro originale installazione con un importante beneficio in termini di tempo e denaro. Adatte per qualsiasi impiego industriale. Polipropilene di alta qualità e specifica formulazione. Facilità di montaggio. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Resistenza chimica molto buona. Compatibile con la gamma di raccordi OFDC.


