TEAFLEX - TEAPLG1030 TAPPO GOM.PLURIFORO 10,0X30 - PLG1030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...10 mm
Farbe - weiß
Ausführung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8030343172852
Artikelnummer
TEAPLG1030
Herstellernummer
PLG1030
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...10 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Tappi di chiusura dei fori inutilizzati per i gommini pressacavi serie GPR multi foro


