Startseite

TEAFLEX - TEAPKNM50M1505 PRES.MULTIF.PA6 15 X 5 ISO50 - PKNM50M1505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343167025

Artikelnummer

TEAPKNM50M1505

Herstellernummer

PKNM50M1505

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

54 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

58 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.