TEAFLEX - TEAPKNM50M1307 PRES.MULTIF.PA6 13 x 7 ISO50 - PKNM50M1307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343167018
Artikelnummer
TEAPKNM50M1307
Herstellernummer
PKNM50M1307
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
58 mm
RAL-Nummer:
9011
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


