TEAFLEX - TEAPKNM40M1505 PRES.MULTIF.PA6 15 X 5 ISO40 - PKNM40M1505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343168077
Artikelnummer
TEAPKNM40M1505
Herstellernummer
PKNM40M1505
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Schlagfest:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
56 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
RAL-Nummer:
9011
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


