Startseite

TEAFLEX - TEAPKNM32M0410 PRES.MULTIF.PA6 4 x10 ISO32 - PKNM32M0410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 11 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343166738

Artikelnummer

TEAPKNM32M0410

Herstellernummer

PKNM32M0410

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

46 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.