TEAFLEX - TEAPKNM20M1002 PRES.MULTIF.PA6 10 X 2 ISO20 - PKNM20M1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343166196
Artikelnummer
TEAPKNM20M1002
Herstellernummer
PKNM20M1002
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
26.8 mm
RAL-Nummer:
9011
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


