Startseite

TEAFLEX - TEAPKNM1609 PRESSACAVO PA6 6,5- 9,5 ISO16 - PKNM1609

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 9 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343060647

Artikelnummer

TEAPKNM1609

Herstellernummer

PKNM1609

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

21 mm

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.