Startseite

TEAFLEX - TEAPKN36M0808 PRES.MULTIF.PA6 8X 8 PG36 - PKN36M0808

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343062269

Artikelnummer

TEAPKN36M0808

Herstellernummer

PKN36M0808

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

54 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

58 mm

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.