Startseite

TEAFLEX - TEAPKN3636 PRESSACAVO PA6 32 -36 PG36 - PKN3636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343062337

Artikelnummer

TEAPKN3636

Herstellernummer

PKN3636

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

54 mm

Schlagfest:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Sechskant Eckmaß:

58 mm

RAL-Nummer:

9011

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Pressacavo industriale in poliammide. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc, IP68.