Startseite

TEAFLEX - TEAPKN2120 PRESSACAVO PA6 17 -20,5 PG21 - PKN2120

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKN2120 PRESSACAVO PA6 17 -20,5 PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343061897

Artikelnummer

TEAPKN2120

Herstellernummer

PKN2120

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.