TEAFLEX - TEAPKN16M0604 PRES.MULTIF.PA6 6x 4 PG16 - PKN16M0604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 9 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343061491
Artikelnummer
TEAPKN16M0604
Herstellernummer
PKN16M0604
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
27 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
29.8 mm
RAL-Nummer:
9011
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


