TEAFLEX - TEAPKN1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13 - PKN1313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 26.8 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343061323
Artikelnummer
TEAPKN1313
Herstellernummer
PKN1313
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
26.8 mm
Sechskant Eckmaß:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Geschirmt:
nein


