Startseite

TEAFLEX - TEAPKN11M0304 PRES.MULTIF.PA6 3X 4 PG11 - PKN11M0304

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKN11M0304 PRES.MULTIF.PA6  3X 4    PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343061026

Artikelnummer

TEAPKN11M0304

Herstellernummer

PKN11M0304

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi multi foro in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc. Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.