TEAFLEX - TEAPKGM50M03145 PRES.MULTIF.PA6 3 X14,5 ISO50 - PKGM50M03145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14.5...14.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343170520
Artikelnummer
TEAPKGM50M03145
Herstellernummer
PKGM50M03145
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14.5...14.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
54 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
58 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


