TEAFLEX - TEAPKGM32M0707 PRES.MULTIF.PA6 7 x 7 ISO32 - PKGM32M0707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343166639
Artikelnummer
TEAPKGM32M0707
Herstellernummer
PKGM32M0707
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...7 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
46 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


