Startseite

TEAFLEX - TEAPKGM3218 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO32 - PKGM3218

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPKGM3218 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343058996

Artikelnummer

TEAPKGM3218

Herstellernummer

PKGM3218

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.