TEAFLEX - TEAPKGM25M0604 PRES.MULTIF.PA6 6 X 4 ISO25 - PKGM25M0604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 11 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343166301
Artikelnummer
TEAPKGM25M0604
Herstellernummer
PKGM25M0604
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
33 mm
Schlagfest:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Sechskant Eckmaß:
36 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


